Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ISO 4762/DIN 912, 10.9, galvanizli

ISO 4762/DIN 912, 10.9, galvanizli
SİL.İMB.CIV.DIN912-10.9-IH8(A2K)M10X35

Ürün no. 010810 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

ISO 4762/DIN 912, 10.9, galvanizli

Ürün no. 010810 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912, steel 10.9, galvanised, blue passivated (A2K)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

10,9

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH8

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A