Tam dişli altıköşe başlı cıvata
CIV-AKB-DIN933-8.8-SW7-M4X20
Ürün no. 00554 20
EAN 4024835443616
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS7 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Düz |
Korozyon koruma süresi (3) | 0 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 20 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 3 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 2,2-4,4 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!