Mercimek başlı pop perçin
Mercimek başlı pop perçin çlk çin. kap./çlk çin. kap.
MER.POP PERÇ(ST/ST-A2K/A2K)8,5-12,5 4X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,0 x 16,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 8,5-12,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Kesme kırılması yükü | 2000 N |
Germe kırılması yükü | 2400 N |
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Galvanizli |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
Standartlar | WN 935 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 2,4 mm |