Mercimek başlı pop perçin
Mercimek başlı pop perçin çlk çin. kap./çlk çin. kap.
MER.POP PERÇ(ST/ST-A2K/A2K)6,5-10,5 6X16
Ürün no.
09356 16
EAN 4045727994917
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K). Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 6,0 x 16,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 8,0-11,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,5 mm |
Kesme kırılması yükü | 4200 N |
Germe kırılması yükü | 5500 N |
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Galvanizli |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Standartlar | DIN 7337, WN 935 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 3,6 mm |