DIN 7349 çelik, 200 HV, galvanizli
PUL-DIN7349-200HV(A2K)D13,0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M12 |
İç çap (d1) | 13 mm |
Dış çap (d2) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 6 mm |
Standartlar | DIN 7349 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Galvanizli |
ROHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Kuvvetli tip yarık pimli vidalar |