Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı pop perçin

Mercimek başlı pop perçin çlk çin. kap./çlk çin. kap.
MERC.POP PERÇ(ST/ST)(A2K/A2K)(6-8)5X12

Ürün no. 09355 12
EAN 4011231860475

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı pop perçin

Ürün no. 09355 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K). Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

5,0 x 12,0 mm

Min./maks. kavrama aralığı

6,0-8,0 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,1 mm

Kesme kırılması yükü

3500 N

Germe kırılması yükü

4800 N

Manşon malzemesi

Çelik

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Galvanizli

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Matkap deliği çapı

5,1 mm

Standartlar

WN 935

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,9 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler