Pop perçin, yassı mercimek başlı
Pop perçn, st. al./glv. ç. yssı m. b.
MERC.POP PERÇİN(ALU/ST)(8,0-11,0)6X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yüksek kaliteli perçin bağlantısı
- Temiz, güvenli kapatma
- Güvenilir, patentli perçinleme çivisi kilitleme mekanizması
- Sürekli olarak yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı
- Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtme suyuna karşı geçirimsiz
- Perçin manşonu, düşük sabitleme aralığına maruz kaldığında kopmaz
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 6 x 16 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 8,0-11,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 12,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,9 mm |
Kesme kırılması yükü | 2800 N |
Germe kırılması yükü | 3500 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum, AlMg 2,5 |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Matkap deliği çapı | 6,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 3,1 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!