Kaynak noktası matkap ucu HSCO
HSCo punta kaynak matkap ucu
PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU-HSCO-8MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tüm yaygın el matkaplarıyla zorlu delme koşulları için son derece sabit uç geometrisi
Geleneksel kaynak noktası matkaplara kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Kaynak noktasında matkap ucunun mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas delikler
115° merkez noktası
Çapaksız delme
Kesme köşelerinde 180° tepe açısı
- Pnömatik makinelerde kullanılmaz (örn. Vario matkap, Spitznagel vb.)
- Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın
Veri sayfaları(X)
- Sac çelikten yapılmış ince çeperli malzemeleri delmek için <= 850 N/mm2, pirinç kaplama, alüminyum kaplama, çinko kaplama, bakır kaplama ve plastik paneller
- 3 çeneli mandren bulunan matkaplarda kullanıma uygundur
Sabit bir devir sayısının korunduğundan emin olun
Maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1100 dev/dk
- ∅ 8–9 mm için maks. 850 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 650 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
Kalite | Würth-Standard |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Çıplak |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Çap | 8 mm |
Uzunluk | 79 mm |
Yonga oluğu uzunluğu | 37 mm |
Mil çapı | 8 mm |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!