Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus vida
ISO 7380-2 çelik 010.9, düz
BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(SYH)M6X40
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu vidalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Kafa çapı (dc) | 13,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,3 mm |
Vida iç yolu | IH4 |
Standartlar | ISO 7380-2 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Bilezikli düzleştirilmiş bombe başlı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |