Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çok amaçlı perçin, düz başlı

Çok amaçlı perçin, geniş başlı, alüminyum
MER.MERCEDES PERÇİN-ALU/ALU(1-9)4,8X21
ZEBRA

Ürün no. 0914048100
EAN 4011231857109
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı perçin, düz başlı

Ürün no. 0914048100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Alüminyum. Çivi: Alüminyum
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Alüminyum

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Düz

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,8 x 23,0 mm

Manşon uzunluğu (l3)

20.5

Kafa çapı (dk )

9,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,9 mm

Min./maks. kavrama aralığı

1,0-9,0 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

5,0-5,3 mm

Kesme kırılması yükü

900 N

Germe kırılması yükü

1150 N

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler