Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPOFAST® A2 Sunta vidası

WÜPOFAST paslnmz çlk A2 FT hav. başlı Z
HB.SUNTA VİDASI(WÜPOFAST)PZ3(A2)6X40
WUEPOFAST

Ürün no. 01826 40
EAN 4050641010773

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPOFAST® A2 Sunta vidası

Ürün no. 01826 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

A2 paslanmaz çelik. PZ.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

6 mm

Uzunluk (l)

40 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Kafa çapı (dh)

11,7 mm

Vida iç yolu

Z3

Diş tasarımı

Tam diş

Uç açısı

25 Derece

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Ürün ağırlığı (parça başına)

5 g

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler