WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası
WÜPOFAST çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı Z
YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)4X45/40
WUEPOFAST
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
PZ yıldız başlı
Plastik kaygan kaplama
Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.
Eğilme açısı
Eğilme açısı ne kadar büyükse cıvata o kadar sünektir— kırılmayı en aza indirir.
Kırılma torku
Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.
Vidalama torku
Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).
25° uç
Kaplamalı ve su geçirmez suntalar ve her türlü ahşap, ahşap malzemeler ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas merkezleme.
Dış mekan kullanımı için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 45 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Kafa çapı (dh) | 8 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 40 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,480 g |
RoHS uyumlu | Evet |