ISO 4017 düz çelik 8.8
AKB CİVATA-ISO4017-8.8-SW27-M18X100
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M18 |
Uzunluk (l1) | 100 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 11,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS27 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Vidalama özelliği sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Vida dişi tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
ROHS uyumlu | Evet |