Silindirik imbus cıvata, düşük kafa, anahtar kılavuzlu
DIN 6912 düz A2 paslanmaz çelik
SİL.İMB.CIV.DIN6912(A2/070)IH4-M5X10
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,5 mm |
Standartlar | DIN 6912 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı düşük |
Tahrik tipi | Oluklu altıgen lokma |
Vida iç yolu (s1) | IH4 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |