Menteşe Tip C
Geri çek. yar. daire menteşe, A4 paslanmaz çelik
MENTESE-A4-81X64MM
Ürün no. 5176053201
EAN 4056807316598
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
A4 paslanmaz çelik yarı yuvarlak parlak döküm parça
Parlak A4 paslanmaz çelikte mükemmel kaplama:
- zorlu ortamlarda yüksek mukavemet,
- kaliteli parlak yüzey
Yüksek mekanik dayanım: daha kalın döküm parça
- zorlu ortamlarda yüksek mukavemet,
- kaliteli parlak yüzey
Yüksek mekanik dayanım: daha kalın döküm parça
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıYelken, su sporları, marangozluk...
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
Delik çapı | 6 mm |
Gereken sunta vidası çapı | 5 mm |
Genişlik | 64 mm |
Uzunluk | 81 mm |