Membran pres tutkalı Beyaz
Ahşap kaplama yapıştırıcı D3
MEMBRAN PRES TUTKALI BEYAZ 20KG
Ürün no. 089210075
EAN 4050641425782
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
MDF üzerine PVC folyoların yapıştırılması için su bazlı tutkaldır.
Şeffaf, sağlam ve elastik bir film oluşturur.
NotTutkalda kesinlikle inceltme işlemi yapılmamalıdır.
80ºC üzerinde ısıya maruz bıraklılmamalıdır.
80ºC üzerinde ısıya maruz bıraklılmamalıdır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıVakum membran pres makinalarında, MDF üzerine PVC folyoların yapıştırılması
amacıyla kullanılır.
amacıyla kullanılır.
KılavuzMembran Pres Tutkalı, kompresöre bağlı tutkal tabancası ile (1,8'lik tabanca ile 6,5-7 bar'lık basınçla MDF üzerine tüm yüzeyi kaplayacak şekilde atılır. Basınçlı tank sistemlerinde, 1,4mm'lik tabanca ile 2 bar'lık basınç kullanılmalıdır. Tutkalın uygulandığı MDF'ler, tutkalın bünyesindeki solventin uçması için 20°C'lik ortam ısısında 30 - 40 dakika havalandırılmalıdır. Isı transferi ile PVC’nin tutkal kısmına ulaştırılacak ısı 60ºC±3 civarında olmalıdır. Uygulanacak basınç 2–6 bar arasında olmalıdır. Presleme zamanı ortam şartlarına bağlı olarak 2–3 dakika aralığında olmalıdır.
Kimyasal baz | Su |
Kap | Kova |
İçerik ağırlığı | 20 kg |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk | 0,91 g/cm³ |
pH değeri | 5 |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 60 - 80 °C |
Min./maks. açılma süresi /koşullar | 2-3 dak / 23°C'de ve %50 nemde |
Min. film oluşumu sıcaklığı | 212 °C |
Min. katı oranı | 5 % |
Min./maks. ahşap nemi | 8-12 % |
Yüzey yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı | 125-110 g/m² |
Montaj yapıştırma için min. uygulama miktarı | 80 g/m² |