Merc. havşa baş sac vidası, yıldız, C form
DIN 7981 pslnmz. A2 merc. baş, C form
YSB.SAC VİDASI DIN7981-C-PH3-(A2)-5,5X38
Ürün no. 011955 38
EAN 4011231184823
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sac vidaları diş açan vida ailesi grubundadır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu vidalar kendi diş yuvasını açar.
- Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Form C = uçlu diş
- Form F = uçsuz diş
- Form R = yuvarlak uçlu diş
Paslanmaz çelikten yapılan diş açan sac vidaları, sertleştirilmiş çelikten daha yumuşaktır. Dolayısıyla bu vidalar çelik plakalarda havşa diş oluşturamaz. Bu nedenle yalnızca alüminyum gibi yumuşak malzemelerde kullanılmalıdırlar.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
|  | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik A2 | 
| Yüzey | Düz | 
| Şekil | C | 
| Nominal çap (d1) | 5,5 mm | 
| Uzunluk (l1) | 38 mm | 
| Kafa çapı (dk) | 10,8 mm | 
| Vida başı yüksekliği (k1) | 3,95 mm | 
| Vida iç yolu | H3 | 
| DIN | 7981 | 
| Vida başı tipi | Mercimek başlı | 
| Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır | 
| Standartlar | DIN 7981 | 
| Diş tipi | Diş açan vida mastarı | 
| Diş tasarımı | Tam diş | 
| Uç şekli | C |