Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta®
piasta paslanmaz çelik A2, çinko pul AW
MERC.MATK.UÇLU VİDA-AW20-(RUS)-4,8X38
Ürün no. 020684838
EAN 4045727273043
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Matkap ucu kullanılarak montaj süresinin min. %50 oranında azaltılması:
- Merkez delme olmadan delme
- Ovalama kılavuzu
- Sabitleme
Hepsi bir arada kullanım
AW bağlantı ile ek optimum tork aktarımı
ETA-10/0184 onayına göre tI/tII parça kombinasyonlarına uygun
- ∅ 4,2 mm ve 4,8 mm için çelik/çelik
- ∅ 4,8 mm için alüminyum/çelik
- ∅ 4.8 mm için alüminyum/alüminyum
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | İki metalli |
Yüzey | Pul çinko |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | AW |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,5 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 6 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 35,5 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 4,4 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 3 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,5-23,75 mm |
Onay | ETA-10/0184 |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |