Matkap uçlu cıvata, düz başlı, H yıldız başlı pias®
pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-3,9X22
Ürün no.
021113922
EAN 4050641010919
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H yıldız başlı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | H |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 22 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,14 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,55 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 2,6 mm |
Vida iç yolu | H2 |