Matkap uçlu cıvata, düz başlı, H yıldız başlı pias®
pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)-M4,8X50
ZEBRA PIAS
Ürün no.
021114850
EAN 4011231265973
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H yıldız başlı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | İşlenmemiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,14 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,25 mm |
Vida iç yolu | H2 |