Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Emniyet rondelası S

Emniyet rondelası, paslanmaz çelik A2, tip S
ÇİFT TARAF.TIR.EMN.PULU-S-A2-27X19X1,80

Ürün no. 0404801180

EAN 4050642979055

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emniyet rondelası S

Ürün no. 0404801180

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

A2 paslanmaz çelik

Belleville rondela formu, optimum ve aynı anda sürtünmeli ve formda oturan bir bağlantı oluşturmak için açılı dişlere sahiptir.

Not

Çoğu durumda, özellikle kısa cıvatalar ve cıvata eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için emniyet rondelaları kullanmak mantıklıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M18

İç çap (d1)

19 mm

Dış çap (d2)

27 mm

Yükseklik (h1)

2,6 mm

Kalınlık (s1)

1,8 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

S

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler