Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik çerçeve dübeli W-UR 8

Plas. çerç. düb., W-UR 8 çelik çinko kap. hav. b.
W-UR 8 DÜBEL AW30 A2K 8X80MM
ZEBRA

Ürün no. 0912808403

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Plastik çerçeve dübeli W-UR 8

Ürün no. 0912808403

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Havşa başlı vida ile, çinko kaplı çelik. Beton, gazbeton ve duvarcılıkta yüksek yükler için onaylanmıştır.

Anında yük taşıma kapasitesi — beklemesiz



Dübel gövdesinde sıfıra yakın deformasyon


  • Vidalı dübelin düşük vidalama torku

  • Çelik dübelde "hafif" açılma


Yüksek yük taşıma kapasiteleri


Dört yönde genleşme



2 yerleştirme derinliği



Boşluksuz ve boşluklu yapı malzemelerinde geliştirilmiş yük aktarımı


Tüm genleşme alanı boyunca dengeli, sürekli yük dağılımı



Çekiçle takmak, montaj esnasında dübelin prematüre genişlemesini engeller



Daha kolay montaj


Önceden hazırlanmış dübel gövdesi ve özel vida



Dübel gövdesi ve sabitleme tabanı arasında sürtünmeli kilitlenme yoluyla sabitleme



Geçmeli montaj

Not
  • Döner matkap ile (darbe mekanizmasını kullanmadan) delinmiş ve boşluklu bloklar

  • Açılan delikten tozlar alınmalıdır

  • Boşluksuz tuğla ve boşluksuz kumlu kireç tuğlasına sabitleme için tuğla üretimindeki farklılıklar nedeniyle çekme testleri yapmanızı öneririz

Genel inşaat izni Z-21.2-1838


Avrupa Teknik Onayı ETA-08/0190



Yangın dayanımı:


Beton: Çekme ve yanal yükler, R30, R60, R90, R120 (Teknik Rapor TR 020'ye göre)


Duvarcılık çekme yükü: F30 (boşluksuz kumlu kireç tuğlası, boşluksuz tuğla, boşluklu kumlu kireç tuğlası) Yanal yük: F30, F60, F90, F120 (dikey boşluklu tuğla, boşluklu kumlu kireç tuğlası, boşluksuz tuğla, gazbeton)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Yük taşımayan sistemlerin onaylı çoklu bağlantısı


ör. cephe, tavan veya çatı alt yapılarının (ahşap veya çelik), ahşap kirişlerin, ahşap lataların, metal braketlerin, metal rayların, asma tavanların, kablo borularının, köşebentlerin, profillerin, duvara monte edilen dolapların, rafların vb. bağlantısı için



Sabitleme tabanları


  • Standart beton

  • Taş duvarlar (boşluksuz tuğla, boşluksuz kumlu kireç tuğlası, dikey boşluklu tuğla, içi boş kumlu kireç taşı tuğlası, içi boş hafif beton bloklar, boşluksuz tuğlalar ve hafif beton bloklar, gazbeton), tuğla tavanlar, ön germeli boşluklu beton plaklar, güçlendirilmiş gazbeton, alçı levha


Dübel gövdesine nem nüfuz etmeyecek şekilde (uygun boya) vida başının çevresindeki alan neme ve yağmura karşı korunmuş ise; galvanize vida, (dikkatlice monte edilirse) dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir.

Ankraj çapı

8 mm

Ankraj uzunluğu (l)

80 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

8 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

8,5 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

30 mm

Vida malzemesi

Çelik

Vida iç yolu

AW30

Vida yüzeyi

Galvanizli

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Matkap deliği derinliği (h 1, 2)

80 mm

Matkap deliği derinliği (h 1,1)

60 mm

Onay

ETA-08/0190