Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi

Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi
YÜK.PERFORMANS.AĞIR VASIT.GRES YAĞI-400G

Ürün no. 08938801

EAN 4045989972050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi

Ürün no. 08938801

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kısmen sentetik yağa dayanan lityum kompleksi yağlama gresi

Volvo Standardı 1277.2 + NLGI Standardı GC-LB teknik özelliklerini karşılar


Lider araç üreticilerinin teknik özellikleriyle uyumlu mükemmel kalite.



Geniş uygulama aralığı


Yağlama noktalarının çoğu için kolay depolama ve ideal uygulama güvenliği sağlayan tek yağlama gresi



Çok yüksek basınç emilim kapasitesi



Korozyona karşı iyi koruma



Su itici



Silikon, asit ve reçine içermez

Not

Rot kolu bağlantı noktaları gibi katı yağlayıcı içeren yağlama greslerinin belirtildiği yağlama noktaları için uygun değildir. Bu nedenle ürün no. 08938711, çok amaçlı gres II ürününü kullanmanızı öneririz.


Ana montaj ve araç üreticilerinin kullanım talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla bilgi için teknik veri sayfasına bakın. Dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın!

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Tekerlek rulmanları (aks kutuları), kardan mili rulmanları, şanzımanlar, römork kancaları, yukarıya doğru açılan arka paneller, tekerlek göbekleri, kardan bağlantı noktaları, aks ayakları, tekerlek süspansiyon, kaldırma ekipmanı, el freni bağlantı çubukları, damperli kamyon süspansiyonu, yarı römorklar vb. gibi ticari araçlardaki orta ile ağır yüklere maruz kalan alanların yağlanması için.

Kılavuz

Yağlanacak parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Ardından gerekli miktarda gres uygulayın.

İçerik ağırlığı

400 g

Kap

Vidalı kartuş

Sabun bazı

Lityum bileşiği

Yağlayıcı kodu

KP2N-30

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 140 °C

Renk

Sarı, Kahverengi

NLGI derecesi/koşullar

2 / DIN 51818 ile

Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar

210 mm²/s / 40°C'de

Min. damlama noktası/koşullar

260 °C / DIN ISO 2176'ya uygun

Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun

Korozyon koruma süresi/kategorisi

Korozyon kategorisi 0

VKA kaynak yükü

2800 N

Üretimden itibaren raf ömrü

72 Ay

Yağ bazlı

Mineral yağ

Su olması durumunda davranış/koşullar

1-90 / DIN 51807-1'e uygun

İlgili otomobil teknik özellikleri

Volvo Standard 1277.2

Yağlayıcı sistemi

Gres

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

1 kg/m³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Damlama raddesi koşulları

DIN ISO 2176'ya uygun

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Maks. sıcaklık koşulları

140 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

180 °C

İşlenmiş penetrasyon koşulları

DIN ISO 2137'ye uygun

NLGI derecesi koşulları

DIN 51818 ile

Korozyon koruma süresi koşulları

DIN 51802'ye uygun

VKA kaynak yükü koşulları

DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü)

Reçine içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

AOX içermez

Evet

Ağır metaller içermez

Evet

Klorlu

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gres yağı pompası

GRES YAĞI POMPASI TAKIMI

400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
x 1 ad.
Mandren

AĞIZLIK (098600 İÇİN)

Gres yağı tabancası için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler