Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ahşap vidası, DIN 571 A2 Altıköşe

DIN 571 AKB Ahşap vidası, A2 paslanmaz çelik
AKB.Y.DŞ AHŞ.VİD.-DIN571(A2) SW19-M12X60

Ürün no. 019312 60
EAN 4050641010827

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ahşap vidası, DIN 571 A2 Altıköşe

Ürün no. 019312 60

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 571, paslanmaz çelik A2
  • Masif ahşap bağlantılar için

  • Vidalama sırasında daha iyi kuvvet uygulanması için altıköşe

  • Ahşap vidası, talaş kaldırmak yerine diş yapısı oluşturur

  • Çapa bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Ahşap yapı için onay gerektiren alanlar hariç. Uygulama alanları; örneğin çatı inşaatı, sundurma yapımı, iç yapı, elektrik tesisatı, kablo kanalları bağlantı noktalarında kullanılır

Kılavuz
  • Vida çapına bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Çelik bağlantılarda, vida çapına (maks. +1 mm) karşılık gelen metal ve vida göbeği çapına göre ahşabın önceden delinmesi gerekir

Nominal çap (d)

12 mm

Uzunluk (l)

60 mm

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş)

36 mm

Vida başı yüksekliği (k)

8 mm

Harici sürücü (s1)

WS19

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

WOTHR

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler