Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Marş kablosu 25 mm²

Gvnli tkvye ktlrı ile mrş kb, 25 mm²
AKÜ TAKVİYE KABLOSU-25SMM-3,5M

Ürün no. 0772025350
EAN 4046778067506
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Marş kablosu 25 mm²

Ürün no. 0772025350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Aşırı yükleme koruması dahil

İki güvenli takviye kutusu ile birlikte


  • Aşırı akım korumalı

  • Ters kutup koruması yoktur


Benzinli motorlar için


Maks. 5500 cm³'e kadar



Dizel motorlar için


Maks. 3000 cm³'e kadar



Ağırlık: 2,7 kg



Maks. 350 A'ya kadar yükler için tam izoleli plastik kelepçeler



DIN ile uyumlu



Sağlam bez çantasında

Not

Lütfen ekteki kullanım talimatlarına dikkat edin.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Kırmızı, Siyah

Kablo kesiti

25 mm²

Kablo uzunluğu

3.5 m

Maks. akım

350 A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler