Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

HSCO helezon matkap ucu DIN 338 Tip RN

Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN
HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D8,0MM
ZEBRA

Ürün no. 062680

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

HSCO helezon matkap ucu DIN 338 Tip RN

Ürün no. 062680

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Paslanmaz çelik için özel olarak tasarlanmıştır.

Teknik özellikler


  • Uç açısı 130°

  • Polisajlı ve konik şekilli bölüm

  • Kendinden merkezli

  • Yaklaşık çapın 3 katına kadar derinlikte delme için

  • %5 kobalt

  • Delik çapı = şaft çapı

  • 1,0 - 10,5 matkap uçları 73 parçalık Orsy100 ürün gamına dahildir
Kullanım alanı
  • Titanyum ve titanyum alaşımlarında, paslı yüzeylerde, aside ve ısıya dayanıklı östenit çeliklerde, yüksek mukavemetli ve kısa talaş oluşturan çeliklerde yaklaşık 900 N/mm2'den itibaren (düşük sürtünmeli rulmanlı yatak çelikleri) kullanılabilir.

  • Hastelloy, Inconel, Nimonic vb. gibi özel alaşımlarda sınırlı uygunluk.

Çap (Ø)

8 mm

Uzunluk (l1)

117 mm

Yonga oluğu uzunluğu (l2)

75 mm

Uç açısı

130 Derece