Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Marin yapıştırıcı Cam elyaf takviyeli

PU Marin Yapıştırıcı- Cam elyaf Takviyeli
MARİN YAPIŞTIRICI-CAM ELYAF TAKV.800GR

Ürün no. 0893291100

EAN 4046777426588

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Marin yapıştırıcı Cam elyaf takviyeli

Ürün no. 0893291100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özel olarak denizcilik sektörünün standartlarını karşılamak için tasarlanmış tek bileşenli, yüksek viskoziteli, cam elyaf takviyesiyle ekstra güçlendirilmiş poliüretan yapıştırıcı.
  • Suya dayanıklı

  • Sıcaklık ve mevsimsel değişikliklere karşı dayanıklıdır.

  • Düşük köpürme oranı

  • Daha uzun çalışma süresi

  • Sertleştikten sonra zımparalanabilir ve boyanabilir.

  • Yüksek viskozitesi sayesinde standart sıvı yapıştırıcılara kıyasla dikey yüzeylerde kullanımı daha kolaydır.

  • Yüksek yapışma mukavemeti sayesinde ahşap malzemelerin, metallerin, doğal taşların, seramik ve kauçuk malzemelerin yapıştırılması için uygundur.
NotMalzeme havadaki nem ile kürleşme özelliği gösterdiğinden dolayı ürünün ağzı uygulama sonrası sıkıca kapatılmalıdır.
Kullanım alanıYüksek su direnci gereken tüm yapıştırma uygulamaları için uygundur. Ahşap malzemeleri ahşap, metal, beton, polistiren köpük vb. diğer çeşitli gözenekli ve gözeneksiz malzemeleri birbirine yapıştırmak için uygundur. Mobilya ve tekne üretiminde kullanıma uygundur.
KılavuzUygulama yapılacak malzemeler iyice temizlenmiş, kir ve gresten tamamen arındırılmış olmalıdır. En iyi sonuç için alt yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır. Yapıştırılacak yüzeylerden birine veya her iki yüzeye fırça ile ince bir film tabakası halinde yapıştırıcıyı uygulanmalı ve 20 dakika içinde parçalar birleştirilmelidir. En az 2-3 saat boyunca malzemeler birbirine preslenmelidir. Kürleşmemiş yapıştırıcı aseton ile temizlenebilir.

İçerik

727 ml

Kap

Plastik şişe

Kimyasal baz

Poliüretan prepolimer

Renk

Sarımsı

Yoğunluk/koşullar

1,1 g/ml / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Tam kürleme hızı/koşullar

1 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Yırtılmaya karşı direnç koşulları

DIN 53504 ile uyumlu

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Seyreltilmiş asitler

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / oda sıcaklığında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler