Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altı köşe başlı cephe vidası, contalı, matkap uçlu piasta®

Cephe vidası piasta, contalı, matkap uçlu
AKB.MAT.UÇ.(FLANŞ-CONTL)VİDA(RUSP)6,3X32
ZEBRA PIASTA

Ürün no. 0214806332
EAN 4011231275064

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altı köşe başlı cephe vidası, contalı, matkap uçlu piasta®

Ürün no. 0214806332

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 400 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bimetalden imal edilmiştir - A2 paslanmaz çelik/sertleştirilmiş çelik, Ruspert® kaplamalı, ISO 10666'ya benzer altı köşe başlı

Contalı ve standart matkap uçlu

Çap 4,2 mm:


  • Genel inşaat izni Z-14.1-4

  • Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184


Çap 4,8 mm:


  • Genel inşaat izni Z-14.1-4 ve Z-14.1-537

  • Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184


Çap 5,5 mm:


  • Genel inşaat izni Z-14.1-4

  • Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184


Çap 6,3 mm < Uzunluk 50 mm:


  • Genel inşaat izni Z-14.1-4

  • Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184


Çap 6,3 mm > Uzunluk 50 mm:


  • Genel inşaat izni Z-14. 1-4 ve Z-14.4-407

  • Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184 ve ETA-13/0210
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Alüminyum, çelik profiller ve sandviç panelleri, alüminyum ve çelik yüzeyler üzerine sabitlemek içindir.

Malzeme

İki metalli

Yüzey

Pul çinko

Sızdırmazlık pulu malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Sızdırmazlık pulu yüzeyi

Düz

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik
Alüminyum

Nominal çap (d1)

6,3 mm

Uzunluk (l1)

32 mm

Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2)

16 mm

Pul kalınlığı (h1)

3 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,8 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

7,6 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

28 mm

Harici sürücü (s1)

3/8 inç

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

6 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

5 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0-10,0 mm

Onay

ETA-10/0184

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1200-1800 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler