Elmas kuru sistem karot ucu, 1/4 inç altıköşe şaft
Elmas fayans kuru sistem karot ucu, 6 KT sap
ELMAS KAROT UCU KURU KESİM 1/4 D8
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hızlı delme
vakumlu elmas kaplama sayesinde
Özel soğutucu parafinli
Yaklaşık 30 saniyeden uzun süren delme işlemlerinde matkabın soğuması için kısa aralar vermeniz gerekir.
Standart ¼ inç altıgen sap, E tipi
- Mandrende kayma olmaz
- Her uç yuvasına uygundur
- Su gerekli değildir!
- Hız düzenlemesi gerekli değildir.
- Matkap uçları, gerekenden yaklaşık 0,5 mm ila 1 mm arası daha uzundur. Bu, fayansa zarar vermeden yüzeyi daha derin delmeye (örn. bir beton matkap ucu) olanak tanır.
Veri sayfaları(X)
- Özellikle 15 mm'ye kadar kalınlığa sahip fayans ve seramik işleri için uygundur. Belirtilen çalışma uzunluğuna kadar daha kalın malzemeler delinebilir ancak soğutma amaçlı daha fazla molalar vermek gerekli olacaktır.
- Sert seramik, ince granit ve mermer paneller ve sert pişmiş tuğlalar için uygundur.
- Spot delik açma: Uç hareket ederken bir açıda tutun, ardından yavaşça dikey bir konuma hareket ettirin.
- Hafif dairesel hareketler delme hızını arttırır ve matkap uçlarını korur.
- Lütfen unutmayın: 30 saniyeden uzun bir süre delme gerçekleştirilirken veya kalın malzemeler delinirken, soğuması için matkabı kısa bir süre bekletmeniz gerekir.
- Matkabın soğumasını sağlamak için verilen düzenli duraklamalar, matkap uçlarının kullanma süresini uzatır.
- Matkap uçlarını sadece dönüş modunda kullanın!
- Güçlü matkap kullanın. Minimum devir sayısı 1000 rpm (daha yüksek devirler delme süresini önemli ölçüde kısaltır ve matkap ucunun kullanma süresini uzatır) ve kablosuz aletler için minimum 12 V.
- Uygun koruyucu ekipman kullanıldığından emin olun.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme düzeni (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap (Ø) | 8 mm |
Çalışma uzunluğu | 40 mm |
Uzunluk | 80 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!