Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, büyük düz başlı

B.mercimek başlı pop perçin alü/çelik çinko kap.
POP PERÇİN-DÜZ-GNŞ(ALU/ST)(4,5-6)5X10

Ürün no. 094411 10
EAN 4011231863919

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, büyük düz başlı

Ürün no. 094411 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Alüminyum. Çivi: Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifleştirilmiş (A1K).
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

5,0 x 10,0 mm

Min./maks. kavrama aralığı

4,5-6,0 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,8 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

5,1-5,2 mm

Kesme kırılması yükü

2150 N

Germe kırılması yükü

3100 N

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Manşon yüzeyi

Düz

Tasarım

Büyük yassı mercimek başlı

Standartlar

WN 944

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı mercimek başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler