Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Segman, mil

DIN 471 emn. segmanı, pasl. çelik 1,4122, form A
DIŞ SEGMAN DIN471-PASLMZ 1.4122-D5X0,6

Ürün no. 0489015
EAN 4050641012623

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segman, mil

Ürün no. 0489015

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 471, paslanmaz çelik, 1,4122, form A
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Miller için uygun

5 mm

Oluk çapı için uygun

4,8 mm

İç çap (d1)

4,7 mm

Halka genişliği (a1)

2,5 mm

Genişlik (b1)

1,1 mm

Kalınlık (s1)

0,6 mm

Standartlar

DIN 471

Tasarım

Standart tasarım

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler