Lehimli kablo ucu
Lehimli kablo ucu DIN 46211
LEHİMLİ KABLO KLMN.M8/10-25MM2/8,0X5,4MM
Ürün no.
05579224
EAN 4011231463843
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 46211
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 10,0-25,0 mm² |
Flanş deliği | M8 |
Min./maks. yalıtma bileziği | 8,0-5,4 mm |
Malzeme kalınlığı | 1,50 mm |
Uzunluk x genişlik | 34,4 x 15,0 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!