Havşa freze başlı, matkap uçlu, pencere vidası FEBOS®
FEBOS çelik çinko kaplamalı havşa freze başlı H
YHB.FREZE MATK.UÇLU VIDA-PH2(A2K)3,9X16
FEBOS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sac vidası
- UPVC pencere yapımında kullanım için uygun matkap uçlu pencere yapım vidası
- Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) bağlamak ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | CSCTRHD |
Matkap ucu çapı | 3,1 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diğer standart | WN 207 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |