Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine testere laması

Makine testere laması HSS bi-metal
HSS-BİMET.TESTERE LAMA.10DİŞ 350X32X1,6

Ürün no. 0607350110

EAN 4011231499101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makine testere laması

Ürün no. 0607350110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

HSS bi-metal
  • Demir testere için

  • Paslanmaz çelik ve testere ile kesimi zor olan diğer malzemeleri kesmek için özellikle uygundur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

350 mm

Genişlik (B)

32 mm

Kalınlık (H)

1,6 mm

Uzunluk birimi başına diş

10 ADET/İnç

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler