Metal konnektör klemensi M/P SLD 1.5
Düz fiş klemensi M/P SLD 1.5
KABLO UCU 1.5 -(0.5-1.0 QMM)
Ürün no.
055819034
EAN 4046778119687
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,2-2,1 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 1,5 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |