Paslanmaz çelik A4 M formu
EMN.PUL-M-GEOMET-(A4)-D4,1
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,1 mm |
Dış çap (d2) | 10,2 mm |
Yükseklik (h1) | 1,3 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
ROHS uyumlu | Evet |
Şekil | M |
Şunun için uygun: | Normal kafa temaslı yüksek mukavemetli bağlar |