Mercimek başlı pop perçin, geniş
Pop perçin yassı mer. başlı alüm. siyah/gal. çelik
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST-A2C(4,8-15) SİYAH
Ürün no.
0915248015
EAN 4050641645753
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: boyalı alüminyum; çivi: galvanize çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 5-10 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,6 mm |
Kesme kırılması yükü | 1600 N |
Germe kırılması yükü | 2230 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Mandren yüzeyi | Sarı galvanizli |
RoHS uyumlu | Hayır |
Vida başı tipi | FLT |
Mandren çapı (dm) | 3 mm |