Silindir pim, sertleştirilmiş
DIN 6325 Silindir pim, çelik, sertleştirilmiş, düz
SİLİND.PİM-DIN6325-SERTLŞ-M6-5X16
Ürün no. 025205 16
EAN 4011231301473
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6325, kaplamasız çelik, tolerans sınıfı m6, sertleştirilmiş (sertlik: 60 +/-2 HRC)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Standartlar | DIN 6325 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Sertleştirilmiş |
Rockwell sertliği, HRC | 60 HRC |
Tolerans sınıfı | m6 |
RoHS uyumlu | Evet |