MBN 10105,10.9 pul, çinko, (standart ince)
AKB.FLN.CIV.MBN10105(DBL)10.9-M16X1,5X60
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M16 x 1,5 |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Kafa çapı (dc) | 34,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 14,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Hatve | 1,5 mm |
Standartlar | MBN 10105 |
Malzeme | Çelik |
Vidalama özelliği sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
ROHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi | 720 h |
Vida başı tipi | Flanşlı ALTK |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | İnce vida dişli |
Vida dişi tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
Uygulama alanı | Ticari araç yapımı |