MDF-Set Transparent
Cyanacrylat Sekundenklebstoff Set 2-teilig
SEKKLEBST-SET-2K-(AKTIVATOR 500ML)-100G
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Schnell härtendes, leistungsstarkes Klebstoffset; Klebstoff mit hoher Viskosität auf Cyanacrylat-Basis und entsprechendem Aktivator.
- Hohe Haftkraft.
- Geeignet für vertikale Oberflächen, verläuft oder spritzt nicht.
- Verstärkt dank seiner hohen Viskosität die Haftkraft besonders auf perforierten und schwer zu verklebenden Oberflächen.
HinweisCyanacrylat-Klebstoff muss bis zum Gebrauch in der Originalverpackung versiegelt bleiben. Der Klebstoff härtet aus, wenn die Verpackung nicht vollständig geschlossen ist. Von starken Hitze- und Lichtquellen fernhalten. Härtet bei Hautkontakt schnell aus. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Kann bei Augenkontakt schwere Verletzungen verursachen.
Produktinformationen
AnwendungsgebietFür die Montage und Reparatur von Holzteilen. Für MDF-, Kautschuk-, Leder- und Kunststoffoberflächen. Besonders für Anwendungen geeignet, die eine schnelle Aushärtungsfähigkeit erfordern.
AnleitungDie Oberfläche muss sauber, trocken und frei von allen Arten von Verunreinigungen und Ölen sein. Den Aktivator auf eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen und warten, bis er trocknet. Nach dem Auftragen des Klebstoffs auf die andere Oberfläche, die Oberflächen zusammenfügen und sie einige Sekunden lang fest zusammendrücken.
Inhaltsgewicht | 540 g |
Inhalt | 493 ml |
Chemische Basis | Cyanacrylat |
Farbe | Farblos |