MDF Kit Şeffaf
Cynoacrilat Yapıştırıcı Seti, 2 parça
MDF KİT 2 KOMP.HIZLI YAPIŞTRCI-100-500ML
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek viskoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcı ve aktivatörünü içeren, hızlı kürleşen ve üstün performanslı yapıştırıcı seti.
- Yüksek yapıştırma gücü.
 - Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur, akma ve sıçrama yapmaz.
 - Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.
 
NotSiyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Ambalajı sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir. Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Cilt ile temasında hızla kürleşir. Cilde ve göze damlatmayınız, gözle temasında ciddi hasar verebilir.
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
Kullanım alanıAhşap parçaların montaj ve tamiratında. MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde. Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.
KılavuzYüzey temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır.
İçerik ağırlığı  | 540 g  | 
İçerik  | 493 ml  | 
Kimyasal baz  | Siyanoakrilat  | 
Renk  | Renksiz  |