Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®
Kanatlı- pias vida, havşa frezeli, çinko kaplı, AW kafa tipi
TABAN VİD.KANTL.PİAS-GNŞ-AW30-RUS-6,3X80
ZEBRA PIAS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Korozyon koruma
DIN EN ISO 9227 – NSS'ye göre yaklaşık 500 saat baz metal korozyonu oluşmaz
AW kafa tipi
- Daha fazla tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.
Maksimum eklenti uzunluğu şu şekilde hesaplanır: Ahşap kalınlığı ve bağlantı yüzeyi kalınlığı lU = maks. eklenti kalınlığı lB
Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.
İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sert ve yumuşak ahşaplarla kullanım için
- Vidanın kuvvet beslemesi ahşaptan dışarı çıkan kanatlar ile engellenir
- Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.
- Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır
Nominal çap (d) | 6,3 mm |
Uzunluk (l) | 80 mm |
Kafa çapı (dk) | 20 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 13 mm |
Diğer standart | Şirket standardı |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko, gri |
Vida başı tipi | Frezeleme dişli disk havşa başlı |
Vida iç yolu | AW30 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 2 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) (lU) | 6 mm |
Maks. bağlantı kalınlığı (lB) | 58 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 800-1200 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |