Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

YENİ JENERASYON AKÜLÜ MAKİNELER

M-CUBE®

SİZDEN İLHAM ALINDI, WÜRTH TARAFINDAN ÜRETİLDİ.

Bu zamana kadarki en iyi akülü makinelerimiz.

Biz endüstrinin merkezindeyiz. Yaptığınız işi anlıyor ve sizi dinliyoruz. Sorumluluk alıp, geleceği planlıyoruz. Her gün 250.000 müşterimizle iletişim kuruyoruz. İleri görüşlü müşterilerimiz sayesinde faydalı çözümler üretiyor ve inovatif ürünler geliştiriyoruz. Artık işi ele almamızın zamanı geldi. Makinelerimiz artık yeni batarya teknolojisi M-Cube ile çalışıyor.

GÜÇLÜ BATARYA TEKNOLOJİSİ.DAYANIKLI VE GÜVENLİ.
  • Entegre soğutucu sayesinde akünün aşırı ısınmasını önler ve darbelere karşı koruma sağlar.
  • Ledli şarj göstergesi kalan pil seviyesini gösterir.
  • Akıllı batarya sistemi maksimum performans ve kullanım ömrü sağlar.
  • Akü tabanı güvenli ve kaymaz lastik kaplamalıdır.
  • Elektronik devrelerdeki kontrol mekanizması sayesinde akünün, uzun ömürlü olması sağlanır.

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

ABH 18 COMPACT

Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, darbeli ve darbesiz delme ve hafif kırma işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü darbeli matkap.

  • Titreşim önleyicili kompakt, hafif ve ergonomik tasarımlı.
  • Darbesiz delme darbeli delme ve kırıcı fonksiyonları.
  • Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren kömürsüz EC motor.
  • İsteğe bağlı toz emme özelliği, ortamda oluşacak aşırı tozu önler.
  • Son derece kompakt, hafif ve ergonomik tasarımlı.
Art.-Nr. 5701 403 004
Voltaj 18 V/DC
Devir sayısı min./maks. 0-1400 U/dk. (rpm)
Darbe hızı min./maks. 0-4800 U/dk. (rpm)
Darbe kuvveti 2,5 J
Mandren SDS-Plus uyumlu mandren + Kolay değiştirme mandreni
Akü ile birlikte ağırlığı 3,7 kg