Bu işlevi etkinleştirdiğinizde müşteri ve ortak numaralarınız şifrelenecek ve depolama ortamınızda "tanımlama bilgisi" olarak depolanacaktır. Bu işlevi yalnızca bu bilgisayarın, tabletin ya da akıllı telefonun tek sahibi iseniz kullanmanızı öneriyoruz. Genellikle, alım işleminizi tamamladıktan sonra her zaman çıkış yapmanızı öneriyoruz.
Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi almak için
Veri Koruma Politikamızı inceleyin.
Müşteri numaramı nereden bulabilirim?
Müşteri numaranızı bir Würth faturasında, teslimat belgesinde veya sipariş onayında bulabilirsiniz (ilk sayfanın sağ üst köşesinde). Bu Würth belgelerinden herhangi birine sahip değilseniz (0212) 866 62 00 numarasından Servis Yardım Hattımızı arayabilirsiniz. Bizimle Pazartesi - Pazartesi – Cuma arası 8:00 'dan 18:00' a (Resmi tatiller dahil değil).
Henüz bir Würth müşterisi değilseniz çevrimiçi kaydınızı burada oluşturabilirsiniz; işlem yalnızca birkaç adımdan oluşur. Girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra anında tüm fiyatlara erişebilir ve hemen sipariş verebilirsiniz. Başlamak için "Şimdi kaydol" bağlantısına tıklayın.
Cep telefonu numarasıyla giriş yap
Cep telefonu numaranızla giriş yapmak için lütfen kayıt işlemi sırasında doğruladığınız cep telefonu numarasını girin.
Henüz cep telefonu numaranızı doğrulamadıysanız lütfen İş Ortağı Numarasını kullanarak giriş yapın ve giriş yaptıktan sonra cep telefonu numaranızı "Hesabım" seçeneğinden doğrulayın.
Henüz Würth müşterisi değilseniz birkaç basit adımla çevrimiçi kayıt olabilirsiniz. Kaydınız başarıyla tamamlandıktan sonra
tüm fiyatlara erişebilir ve sipariş verebilirsiniz. "Hemen kaydol" öğesine tıklayın.
Ortak numaramı nereden bulabilirim?
Kaydınız başarıyla tamamlandıktan sonra veya satış ekibindeki irtibat kişinizin etkinleştirme işlemini tamamlamasının ardından Würth online mağazaya giriş yapmaya ilişkin bilgilerin yanı sıra iş ortağı numaranız tarafınıza ulaştırılır. Bu, verdiğiniz e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilir. Bu bilgiye sahip değilseniz (0212) 866 62 00 numaralı telefondan Servis Yardım Hattımızı arayabilirsiniz.
Girmem gereken şifre nedir?
Würth Online Mağaza şifresi ilk kayıt olduğunuzda girdiğiniz şifre veya şirketiniz tarafından size verilen şifredir.
Şifre en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve en az 4 farklı karakter içeren rakam ve harflerden oluşmalıdır. Müşteri numaranız şifre olarak kullanılamaz.
Biz endüstrinin merkezindeyiz. Yaptığınız işi anlıyor ve sizi dinliyoruz. Sorumluluk alıp, geleceği planlıyoruz. Her gün 250.000 müşterimizle iletişim kuruyoruz. İleri görüşlü müşterilerimiz sayesinde faydalı çözümler üretiyor ve inovatif ürünler geliştiriyoruz. Artık işi ele almamızın zamanı geldi. Makinelerimiz artık yeni batarya teknolojisi M-Cube ile çalışıyor.
GÜÇLÜ BATARYA TEKNOLOJİSİ.DAYANIKLI VE GÜVENLİ.
Entegre soğutucu sayesinde akünün aşırı ısınmasını önler ve darbelere karşı koruma sağlar.
Ledli şarj göstergesi kalan pil seviyesini gösterir.
Akıllı batarya sistemi maksimum performans ve kullanım ömrü sağlar.
Akü tabanı güvenli ve kaymaz lastik kaplamalıdır.
Elektronik devrelerdeki kontrol mekanizması sayesinde akünün, uzun ömürlü olması sağlanır.
AKÜLÜ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNESİ
AWS 18-125 P COMPACT
Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, orta dereceli kesme ve taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü taşlama makinesi.
Sürekli izleme ve geri bildirim fonksiyonlu motor.
Elektronik motor koruma özelliği sayesinde blokaj, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
Emniyet şalteri sayesinde güvenli çalışma.
Aletsiz koruma kapağı ayarı ve hızlı bağlantı somunu sayesinde farklı uygulamalara hızlı adaptasyon.
Titreşim önleyici kol sayesinde yorulmadan rahat çalışma.
Art.-Nr.
5701 402 004
Amb./Ad.
1
Voltaj
18 V/DC
Boşta devir sayısı maks.
11000 U/dk. (rpm)
Taş çapı maks.
125 mm
Akü ile birlikte ağırlığı
2,65 kg
Bağlantı mili ölçüsü
M14
AKÜLÜ DARBELİ MATKAP
ABH 18 COMPACT
Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, darbeli ve darbesiz delme ve hafif kırma işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü darbeli matkap.
Titreşim önleyicili kompakt, hafif ve ergonomik tasarımlı.
Darbesiz delme darbeli delme ve kırıcı fonksiyonları.
Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren kömürsüz EC motor.
İsteğe bağlı toz emme özelliği, ortamda oluşacak aşırı tozu önler.
Son derece kompakt, hafif ve ergonomik tasarımlı.
Art.-Nr.
5701 403 004
Voltaj
18 V/DC
Devir sayısı min./maks.
0-1400 U/dk. (rpm)
Darbe hızı min./maks.
0-4800 U/dk. (rpm)
Darbe kuvveti
2,5 J
Mandren
SDS-Plus uyumlu mandren + Kolay değiştirme mandreni
Akü ile birlikte ağırlığı
3,7 kg
AKÜLÜ VİDALAMA VE DARBELİ MATKAP
ABS 18 POWER COMBI
Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, vidalama, darbesiz delme ve darbeli delme işlevlerine sahip ve 140 Nm torklu kullanışlı ve çok güçlü akülü vidalama matkap.
Fonksiyon seçme anahtarı sayesinde vidalama, delme ve darbel delme uygulamaları arasında hızlı ve kolay geçiş sağlar.
Zorlu uygulama alanlarındaki çalışma yüksekliklerinden düşmeye karşı dayanıklı gövde.
Elektronik motor koruma özelliği sayesinde blokaj, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.
Son derece kompakt, hafif ve ergonomik tasarımlı.
Art.-Nr.
5701 405 004
Amb./Ad.
1
Voltaj
18 V/DC
Tork, maks. (sert/yumuşak vidalama)
140/60 Nm
Darbe hızı maks.
32000 U/dk. (rpm)
Mandren sıkma aralığı min./maks.
1,5-13 mm
Akü ile birlikte ağırlığı
2,3 kg
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.