M-CUBE 2in1 ASS 18/AWS18 COMPT case set W-CONNECT
M-CUBE İKİLİ SET-(ASS18-1/2IN/AWS125P-C)
Ürün no. 5701496002
EAN 4099618904769
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |
SYSCASE-8.4.3
AKÜ.DR.SMN.SIKMA SÖKME(ASS18-1/2I)BTRYSZ
AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK(AWS 18-125P CMPT-1)
M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)
CASEINRT-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!