Longlife kaba naylon keçe zımpara diski
Nyln keçe zımp. diski sermk mandrel değiştirileb.
SERT NAYLON ZIMPARA DİSKİ-KIRMIZI-D100MM
Ürün no. 0585333100
EAN 4046777677836
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çok yüksek seviyede malzeme temizleme oranı ve uzun kullanma süresi
Seramik aşındırıcı tanecikler bu zımpara diskinin çok yüksek oranda malzeme temizlemesini sağlar.
Zımpara disklerinde sıvama veya aralara dolma olmaz
Geliştirilmiş sentetik reçineyle yapıştırma uygulaması ve açık keçe yapısı, diskin yüzeyde sıvama yapmasını önler. Böylece kaplamaların, yapıştırıcıların veya yumuşak metallerin zımparalarken diskin aralarına dolması önlenir.
- Yalnızca uygun mandren milleri ve destek flanşlarıyla kullanıma uygundur
- Flanş çapı > disk çapının yarısı
- Maksimum dev/dk değerine uyun
Veri sayfaları(X)
- Elektrikli matkaplarda, düz taşlama makinelerinde veya esnek şaftlarda kullanım için
- Kaynak dikişlerinin, metal yüzeylerinin ve plastiğin temizlenmesi ve son yüzey işlemleri.
- Araç altlarının ve diğer kaporta elemanlarının temizlenmesi, taş/granit temizliği. Çapak alma için de uygundur.
- Temperleme lekelerini, tufayı, pası, korozyonu, kiri ve oksit katmanlarını, kaplamaları, boyaları, fırçayla uygulanmış eski kaplamaları, sentetik reçineleri, yapıştırıcıları, conta kalıntılarını, çimento ve beton kalıntılarını temizler.
- İşlenecek malzemeler: Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, dökme demir, cam elyaf ve kompozit malzemeler
Çap x genişlik x matkap deliği | 100 x 13 x 12 mm |
Önerilen min./maks. devir sayısı | 5300-8000 dev/dk |
Maks. devir sayısı | 8000 dev/dk |
Renk | Kırmızı, Koyu kırmızı |