Lokma anahtarı, kavisli
Çft ağzl lkm anhtr, kvsl POWERDRIV, altgn/çft altgn
CİFT AĞIZLI ANAHTAR
Ürün no. 071428208
EAN 4038898861232
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir



Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
L tipi lokma anahtarı
Tasarım: Metrik, delinmiş
- Kısa taraf: Sondaj deliği
- Uzun taraf: Derin içi boş şekil
Uç: Powerdriv
- Kısa taraf: Çift altıgen
- Uzun taraf: Altıgen
Standart: ISO 2236
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 8 mm |
Uzunluk (L) | 110 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11 mm |