Allen Cıvata Başlıklı Vida
ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762-12.9-S5(SYH)M6X40
Ürün no. 00836 40
EAN 4038898362456
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, kaplamasız
Not
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Kafa çapı (dk) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6 mm |
Standartlar | ISO 4762 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 12,9 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS5 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |