Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Lityum 3 V düğme pil

Düğme pil, lityum
DÜĞME PİL LİTYUM 3V 16.0X1.6

Ürün no. 0827081616

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Lityum 3 V düğme pil

Ürün no. 0827081616

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Low level of self-discharge and long shelf life – of 10 years

Deşarj oranı düşüktür



Geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir



Uzun raf ömrü


10 yıl

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Alarm sistemi

  • Otomobil kilit sistemi

  • Kan şekeri ölçüm cihazı

  • Elektronik veritabanı

  • Bisiklet bilgisayarı

  • Uzaktan kumanda

  • Hafıza yedekleme (MBU)

  • Gerçek zamanlı saat (RTC)

  • Anahtar lambaları

  • Hesap makineleri

  • Kronometreler

  • Zamanlayıcı uygulaması (dijital ve analog)

Düğme piller için IEC göstergesi

CR 1616 (DL 1616)

Nominal voltaj

3 V/DC

Çap x yükseklik

16,0 x 1,6 mm

Çap

16 mm

Yükseklik

1,6 mm

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Lityum

Ek aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düğme pil standı

DÜĞME PİLLER İÇİN TEŞHİR STANDI

For clean and orderly storage of blister button cells.
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler