Dairesel testere bıçağı, ahşap HKS 28-A akülü dairesel testereler için
Dair. test., ahş., kab. el t. dair. test. HKS 28-A
DAİRE TESTR.AHŞAP(7002272 İÇN)24DİŞ D165
Ürün no.
0610616024
EAN 4047376680753
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sadece 1,6 mm kalınlığında
Her kesimde enerji tasarrufu sağlar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 165 x 1,8 / 1,6 x 16 mm |
Diş sayısı | 24 ADET |
Diş şekli | Değişen diş |